Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Transponder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9984413
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     IUC77-F151-M-GBL10PCS
EAN/GTIN:
     4050143466764
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Transponder
Datenträger, Betriebsfrequenz: 865 ... 928 MHz, Bauform: Quaderförmig Breite: 51,5 mm, Höhe: 10 mm, Tiefe: 47,5 mm, Frequenz: -...- MHz, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
IUC77-F151-M-GBL10PCS
Ident Code:
70132829
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 87,34*
€ 110,87*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,50*
€ 112,51*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,87*
€ 131,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,35*
€ 131,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,42*
€ 124,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,86*
€ 120,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,34*
€ 103,93
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 87,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.