Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse 400x300x210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-1143584
Hersteller:
     Eldon
Herst.-Nr.:
     MAS0403021R5
EAN/GTIN:
     8713574129054
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hänge-Schrank
Wall mounted, 400x300x210, Compact enclosure, 1-door, with MP, mild steel, IP66 Farbe: grau, Breite: 300 mm, Höhe: 400 mm, Tiefe: 210 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: true, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 1, EMV-Ausführung: false, mit Sichttür: false, Werkstoff: Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP66, Geeignet für Außenaufstellung: false, Montageplatte tiefenverstellbar: true, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, mit rückseitiger Tür: false, Geeignet für Wandeinbau: false, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Schutzart (NEMA): 4 Anzahl Türen: 1 Maße HxBxT (mm): 400x300x210
Weitere Informationen:
Hersteller:
ELDON GmbH
Produkt Typ:
MAS0403021R5
Weitere Suchbegriffe: Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank höhe 40 cm, hänge schrank, hängeschrank breite 300mm, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 52,86*
€ 68,59*
Lager 6233
unbekannt
€ 75,00*
ab € 58,28*
€ 75,12*
€ 5,00*
ab € 59,38*
€ 76,38*
Frei Haus
ab € 61,19*
€ 78,72*
Frei Haus
ab € 105,44*
€ 134,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent HOFFMAN
DIP210
ab € 6,155*
Zubehör
nVent HOFFMAN
ARF03021R5
ab € 47,60*
Zubehör
nVent HOFFMAN
DRA04
ab € 6,00*
Zubehör
nVent HOFFMAN
AW41
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.