Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes, ungeschirmtes Run dkabel; Steuerung: Siemens SIMATIC®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-1275624
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     CABLE-D37F/4XD15F/20,0M/ETHA
EAN/GTIN:
     4063151048808
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
Konfektioniertes Rundkabel; Steuerung: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (4x 15-polig); Kabellänge: 20 m Funktion: SPS-sonstige Geräte, Polzahl: 15, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: sonstige, Geeignet für Eingangskarte SPS: true, Geeignet für Ausgangskarte SPS: true, Geeignet für digitale Signale: true, Geeignet für analoge Signale: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CABLE-D37F/4XD15F/20,0M/ETHA
Ident Code:
1119215
Weitere Suchbegriffe: NLSY, JE-LIYCY, NYSLY, LIYCY, H05VVC4V5-K
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,51*
€ 282,64*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 241,19*
€ 284,79*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 241,96*
€ 284,79*
Lager 6233
20 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 243,84*
€ 287,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 265,84*
€ 310,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,87*
€ 342,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,00*
€ 339,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,45*
€ 330,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,91*
€ 321,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,84*
€ 290,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1104789
ab € 45,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2296058
ab € 33,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1076338
ab € 64,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2296074
ab € 33,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.