Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes, ungeschirmtes Run dkabel; Steue CABLE-D37F/4XD15F/20,0M/ETHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1275624
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1119215
EAN/GTIN:
     4063151048808
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
Konfektioniertes Rundkabel; Steuerung: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (4x 15-polig); Kabellänge: 20 m Funktion: SPS-sonstige Geräte, Polzahl: 37, Länge: 20 m, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: sonstige, geeignet für Eingangskarte SPS: true, geeignet für Ausgangskarte SPS: true, geeignet für digitale Signale: true, geeignet für analoge Signale: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CABLE-D37F/4XD15F/20,0M/ETHA
Ident Code:
1119215
Weitere Suchbegriffe: NLSY, JE-LIYCY, NYSLY, LIYCY, H05VVC4V5-K
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,95*
€ 289,34*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 241,53*
€ 291,74*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 241,37*
€ 291,74*
21 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 244,92*
€ 295,01*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 265,41*
€ 319,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,74*
€ 347,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,98*
€ 342,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,89*
€ 324,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,81*
€ 311,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,53*
€ 287,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1104789
ab € 46,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2296058
ab € 33,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1076338
ab € 64,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2296074
ab € 33,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.