Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RG-174 LSZH Koax-Kabel, 50 Ohm auf ca. 500m-Trommel ±10%, G7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-1378119
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100031518
EAN/GTIN:
     4018359572334
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Leistungsmerkmale: Wellenwiderstand (Impedanz) 50 Ohm oder 75 Ohm: In den meisten Anwendungsbereichen wird mit dem 50-Ohm-System gearbeitet. Bei der Übertragung von Video- und Audiosignalen sowie in der Weitverkehrstechnik wird jedoch in der Regel das 75-Ohm-System eingesetzt., Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Signalverluste entlang einer Leitung. Sie wird im Wesentlichen durch Kabeldurchmesser, Material des Dielektrikums und der zu übertragenden Frequenz bestimmt. Low-Loss-Kabel beispielsweise zeichnen sich durch besonders gute, d.h. niedrige Werte bei der Einfügedämpfung aus. Verglichen mit einem in der Größe entsprechenden RG-Kabel ist die Signaldämpfung auch bei höheren Frequenzen deutlich geringer., Schirmdämpfung: Die Schirmdämpfung beschreibt, wie gut das Kabel die Abstrahlung bzw. Einstrahlung von HF-Signalen entlang der Leitung verhindert. Um die Schirmdämpfung zu verbessern (also höhere dB-Werte zu erreichen), werden bei Kabeln doppelte Schirmgeflechte, Folie und Geflechtschirme (Low-Loss-Kabel) sowie in Zinn getränkte Geflechte (Semi-Flex-Kabel) als Außenleiter eingesetzt., Temperaturbereich: Abhängig von den verwendeten Materialien lassen sich die Kabel bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen einsetzen. Kabel mit PE- oder PVC-Mantel sind bis ca. 80°C, Kabel mit PTFE- bzw. FEP-Mantel bis ca. 200°C einsetzbar und zudem beständig gegen Öl, UV-Strahlung oder Chemikalien. Z: 50 Ohm Brandschutzklasse: Eca Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kabelgruppe; Kabel: G7 Kabelmantel Material: LSZH Type: RG-174 LSZH, Trommel G7: KX 22A, KX 3B, MRC 100 Flex (0.48L/1.5 AF), RG-174/U, RG-188A/U, RG-316/U Verpackungseinheit (m): 500 Kabelmantel Ø: 2,8 Dämpfung dB/100 m bei 2 GHz: 142 Wellenwiderstand: 50 Ohm, Außendurchmesser ca.: 2,8 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100031518
Ident Code:
L01000A0020
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, LSZH-Kabel, coax-kabel 50ohm, lszh kabel, coaxialkabel rg174, Thin wire, RG 71, RG 213/U, RG 174, Antennenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6134*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,6134* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,6634*
€ 0,78945
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,6434*
€ 0,76565
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,6134*
€ 0,72995
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.