Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldvert.AP,univers,1x4reihig+Media, QC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-1867120
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB42K1
EAN/GTIN:
     3250612740208
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Feldverteiler AP,univers,IP31,SKII,48PLE+Mediafeld,m.geschl.Tür,650x550x161mm,QC. Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit geschlitzter Blechtür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2-feldig breit. Komplettschrank mit Einbausatz links bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen, inklusiv PE/N-QuickConnect-Klemmen auf Träger montiert, und mit Multimediafeld rechts bestückt mit Kunststoffplatten auf profilierten Tragschienen ohne Berührungsschutzabdeckungen. Innerer Berührungsschutz (SKII) aus Kunststoff, Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten und durchgehende vertikale Abschottung zwischen Multimedia und Energiefeld. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 130°. Türen rechts und links anschlagbar. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss (ab Schrankbreite 800 mm) und Klappgriff plombierbar. Austauschbare Schließsysteme siehe Zubehör. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 550 mm, Höhe: 650 mm, Tiefe: 165 mm, RAL-Nummer: 9010, mit Montageplatte: true, Anzahl der Reihen: 4, Einbauhöhe: 650 mm, Art der Abdeckung: Tür, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 156 mm, DIN-Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Breite in Teilungseinheiten: 24, Art der Schließung: sonstige, Schutzart (IP): IP31, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Erdungsklemmenblock: true, Neutralleiterklemmenblock: true, Signaldurchlassende Tür: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
FWB42K1
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 377,30*
€ 430,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 377,12*
€ 431,16*
Frei Haus
ab € 389,89*
€ 442,00*
1 Tag
4
€ 45,00*
ab € 392,59*
€ 446,94*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 420,31*
€ 476,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,69*
€ 567,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,92*
€ 562,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,38*
€ 546,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,65*
€ 532,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,31*
€ 500,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 11,12*
Zubehör
Hager
FZ452N
ab € 12,02*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 5,51*
Zubehör
Hager
FZ457
ab € 2,95*
Zubehör
Hager
FZ532N
ab € 50,32*
Zubehör
Hager
FZ598N
ab € 5,27*
Zubehör
Hager
FZ707
ab € 16,90*
Zubehör
Hager
FZ803B
ab € 8,82*
Zubehör
Hager
S35S
ab € 1,53*
Zubehör
Hager
US42A1
ab € 54,38*
Zubehör
Hager
UT22B
ab € 12,48*
Zubehör
Hager
UT22C
ab € 6,87*
Zubehör
Hager
UZ01A2
ab € 0,78*
Zubehör
Hager
UZ01V2
ab € 20,98*
Zubehör
Hager
UZ31M5
ab € 46,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.