Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festpl.-VS,UniversZ,Gr.2,ortsfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2186662
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAF102A
EAN/GTIN:
     3250611069867
Suchbegriffe:
Leergehäuse
hager leergehäuse
leergehäuse
Festplatzverteilerschrank Gr.2, ortsfest, 1-türig, mit SaS 30x8mm, 5-polig. Ortsfester Stromverteilerschrank für Fest- und Markplätze, Schutzart IP 44, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Die DIN VDE 0100 Teil 722 regelt die Installation für fliegende Bauten, Wagen und Wohnwagen nach Schaustellerart. Festplatzverteilerschrank mit Sammelschienen-System zum Einbau von Steckdosenleisten zur individuellen Bestückung. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Mit Sammelschienen-System 5-polig E-Cu 30 x 6 mm. Tür mit Öffnungswinkel 180 Grad bei freiem Stand und 90 Grad bei angereihten Gehäusen. Türen sind aushängbar, Türanschlag links oder rechts möglich. Schließung mit Schwenkhebel, Drei-Punkt-Basküleverschluss, Doppelschließung, ein Profilhalbzylindern ist eingebaut. Die Belüftung erfolgt über labyrinthartig ausgebildete Lüftungskanäle und ist durch Eindringen von Fremdkörpern stochersicher. Hinweis: Festplatzverteilerschrank kann je nach Ausführung mit Festplatz-Eingrabsockel oder Festplatzsockel/Bodenaufbausockel fest montiert werden. Beim Einbau von Steckdosenleisten in Festplatzverteilerschränken und Säulen, zu deren Bedienung Laien Zutritt haben, ist vom Errichter der Anlage der Schutz gegen direktes Berühren sicherzustellen. Nennstrom: 250 A, Nennspannung: 230 V, Farbe: grau, Breite: 1110 mm, Höhe: 1005 mm, Tiefe: 315 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Polzahl: 5, Werkstoff: Komposit, Montage: Eingrabsockel, mit Standfuß: false, mit Erdung: false, mit Sammelschiene bestückt: true, Leiternennquerschnitt Hauptkabel: 35...300 mm², Schutzart (IP) Sammelschiene: sonstige, mit Steckverbindern bestückt: false, mit Bodenplatte: true, Schutzart (IP) Schrank: IP44
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ZAF102A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.654,83*
€ 1.804,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.678,31*
€ 1.837,73*
Frei Haus
ab € 1.694,78*
€ 1.850,74*
12 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.716,70*
€ 1.865,85*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.831,62*
€ 1.990,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.990,03*
€ 2.368,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.968,01*
€ 2.341,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.896,59*
€ 2.256,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.857,48*
€ 2.210,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.831,62*
€ 2.179,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZAY75571
ab € 189,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.