Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür für Verteilerschank Gr.1, H:1005mm ZAY75571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tür für Verteilerschank Gr.1, H:1005mm ZAY75571
Tür für Verteilerschank Gr.1, H:1005mm ZAY75571
Artikel-Nr.:
     3518I-50178992
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAY75571
EAN/GTIN:
     3250611073987
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür hager

Tür für Verteilerschank Gr.1, H:1005mm ZAY75571

Tür, Ersatzteil, für Kabelverteilerschränke, Größe 1, Höhe: 1005 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
780 mm
Höhe:
921 mm
Tiefe:
52 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 189,28*
€ 228,67*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 191,46*
€ 230,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 192,43*
€ 232,32*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 198,27*
€ 239,00*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 214,97*
€ 258,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,36*
€ 274,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,50*
€ 267,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,64*
€ 260,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,67*
€ 250,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,46*
€ 227,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.