Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDST witty park 2x22kW 3P M3T2S M2T F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2187230
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     XEV653C
EAN/GTIN:
     4012740897433
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Ladestation witty park 2x22kW M3-Steckdose und 2x2,3kW Schuko-Steckdose, RFID. Wallbox Ladestation mit pulverbeschichtetem Edelstahlgehäuse zur Ladung von Elektro- oder Plug-In-Hybridfahrzeugen. Ladebetriebsart Mode 3 nach EN 61851 oder Ladebetriebsart 2 bzw. 1 zur direkten Ladung über Schuko-Steckdose, abgesichert über Zuleitung der Ladestation. Ladestation mit Mode 2 Schuko-Steckdose16 A, integrierter Mode 3 Steckdose Typ 2 32 A (3-phasig) und Zugangsberechtigung über RFID Karten. Fest installierte Ladestation zur Verwendung im Innen-/Außenbereich und passend zum Fahrzeugsteckertyp. Bestehend aus Wandgehäuse mit Kabelhalterung und Steckerablage, Kabeleinführung für die Versorgungsspannung, Ladetaster und LED-Anzeigen. Elektrische Schutz-/Schaltsteuerung bestehend aus Netzteil, Leitungsschutzschalter, Ladecontroller, Strommessspule, Installationsschütze und Einspeiseklemmen. Der mikrogesteuerte Ladecontroller (Ladestrom einstellbar max. 32 A) kommuniziert mit dem Fahrzeug und steuert die Ladung. Die Statusanzeigen erfolgt über grüne LEDs: LED-Leiste betriebsbereit (blinken), Sofortladung (LED-Leiste pulsierend), Nachtladung (Verzögerung mit runden LED´s oder Ladung mit LED-Leiste pulsierend) und vollgeladen (LED-Leiste dauerleuchten). Eine Umschaltung zwischen verzögerter und sofortiger, automatischer Ladung ist mittels Tastendruck möglich. Ladebeginn kann über einen Freischaltkontakt von extern gestartet werden (230V AC Schaltsignal). Mit einem optionalen Ladesteuermodul erfolgt die Anpassung des Ladestroms an verfügbare freie Kapazität der Hausinstallation oder Nutzung zur gezielten Ladung von regenerativ erzeugter Energie (PV, BHKW). Zugangsberechtigung mit RFID Karten sind in den Ladecontroller einzuprogrammieren. Die Ladung nach Ladebetriebsart Mode 3 erfolgt, nach Anschließen des Fahrzeuges und Authentifizierung der RFID Karte, automatisch. Alternativ kann auch über ein QR Code der mit einem Internetfähigen Mobiltelefon gescannt wird der Ladeprozess gesteuert. Die Spannungsversorgung der Ladestation muss über einen separaten Stromkreis verfügen. Der Anschluss mehrerer Ladestationen an denselben Stromkreis ist nicht erlaubt. Jede Ladestation ist mit einem separaten FI-Schutzschalter (RCD) und Leitungsschutzschalter (MCB) z.B. im Verteilerschrank einzubauen. Der Ladecontroller muss vor der erstmaligen Inbetriebnahme konfiguriert werden. Hinweise: Ladestation kann 1-phasig oder 3-phasig betrieben werden. Nur kompatibel Hager-Ladekabel Mode 3 mit Stecker oder Kupplung verwenden. Parallelladung mit unterschiedlichen Ladebetriebsarten ist nicht möglich. Optionaler Standfuß mit Bodensockel für den freistehenden Aufbau. Montageart: Wandmontage, Breite: 355 mm, Höhe: 765 mm, Tiefe: 202 mm, mit Display: false, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Nennanschlussleistung: 44 kW, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP54, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, mit Kommunikationsschnittstelle: true, Funktion Zugangskontrolle: true, Anzahl der Ladepunkte: 2, mit Hausanschlusskasten (HAK): false, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 2, Anzahl der Ladekupplungen GB AC: 0, Anzahl der Ladekupplungen GB DC: 0, Anzahl der Ladesteckdosen GB: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3: 0, Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO: 0, Anzahl der Haushaltssteckdosen: 2, mit Lastmanagement: false, mit Energiezähler: true, mit Leistungsschutzschalter: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
XEV653C
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.755,99*
€ 2.952,82*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.786,30*
€ 3.028,42*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.954,02*
€ 3.155,81*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.983,14*
€ 3.173,89*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 3.144,54*
€ 3.366,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.366,80*
€ 4.006,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.329,33*
€ 3.961,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.222,88*
€ 3.835,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.172,75*
€ 3.775,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.144,54*
€ 3.742,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
XEV42253231
ab € 538,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.