| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2249284 Herst.-Nr.: UF31W5 EAN/GTIN: 3250611032243 |
| |
|
| | |
| Wandler- und Messfeld,Univ.N,NAR SasSyst f.SLS-Schalter,eHZ WaZä. AAR HLAK 35mm² Farbe: weiß, Breite: 250 mm, Ausführung: eHZ, Höhe: 1050 mm, RAL-Nummer: 9010, mit Montageplatte: false, mit Verdrahtung: true, Breite in Teilungseinheiten: 12, Anzahl der Verteilerreihen: 1, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene, Hauptschalter-Bemessungsstrom: 72 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | UF31W5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.117,58* | € 1.249,23* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.118,66* | € 1.251,62* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.156,24* | € 1.294,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.173,77* | € 1.308,29* | | | | Lager 6233 | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 1.294,76* | € 1.431,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|