Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2492301 Herst.-Nr.: KLIPPONSTB4SS EAN/GTIN: 4032248695645 |
| |
|
| | |
| Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden. Breite: 250 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 120 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 0, 1, 2, Ausführung der Oberfläche: sonstige, Für Ex-Zone Staub: 20, 21, 22, Anzahl der Flanschplatten: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | KLIPPONSTB4SS | Ident Code: | 1002710000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 255,79* | € 304,29* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 355,84* | € 405,83* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 363,39* | € 414,73* | | | | | 63 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 374,46* | € 426,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 329,34* | € 427,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|