Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelgehäuse CI-K3 mit Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2710271
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CI-K3-160-M
EAN/GTIN:
     4015082068967
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Isolierstoffgehäuse, mit Montageplatte, Sortiment: Kleingehäuse CI-K, Leergehäuse, Einzelgerät, Schutzart: Front IP65, IP65, bei Leitungseinführung in Durchstecktechnik, Werkstoff: glasfaserverstärktes Polycarbonat, Farbe: Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz, Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, Beschreibung: metrische Vorprägungen oben, unten, in der Rückwand, Steuerleitungseinführung, Leuchtmelder L-… in Unterteilvorprägung M20/M25 einbaubar, Leitungseinführung: Hartspiegelausführung, Abmessungen Breite: 120 mm, Höhe: 200 mm, Tiefe: 160 mm, Einbautiefe bei Montageplatte: 133 mm, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60529, DIN EN 62208 Breite: 120 mm, Ausführung: Aufbau, Höhe: 160 mm, Tiefe: 222 mm, mit transparentem Deckel: false, Geeignet für NOT-AUS: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP65, Schutzart (NEMA): sonstige Maße BxHxEinbautiefe (mm): 120x200x133 Gehäusetiefe (mm): 160
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
CI-M
Ident Code:
206896
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Not-Aus-Schalter, Flanschgehäuse, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Kleingehäuse, Leergehäuse, Montageplatte, automatengehäuse ip65, automatengehäuse, eaton leergehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,53*
€ 30,09*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 23,37*
€ 31,09*
€ 5,00*
ab € 24,31*
€ 32,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,39*
€ 33,75*
Lager 6233
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 28,15*
€ 36,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
206907
ab € 3,17*
Zubehör
Eaton
206915
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.