Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2849109 Herst.-Nr.: ALMPS-1808 EAN/GTIN: 4013902120451 |
| |
|
| | |
| Montageplatte aus Stahlblech, verzinkt, Stärke 1,5mm, für AL 1808 Abmessungen: 69 x 164 x 1,5mm Breite: 69 mm, Höhe: 1,5 mm, Lochung: true, Oberflächenschutz: verzinkt, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther | Produkt Typ: | ALMPS-1808 | Ident Code: | 15500701 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageplatte für Aufputzgerät, Montageplatte für Datenanschlussdose, Bodenplatte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,87* | € 4,32* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,88* | € 4,33* | | | | Lager 6233 | | | | | | € 75,00* | ab € 3,14* | € 4,71* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,10* | € 4,71* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,25* | € 4,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|