Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler 800x300x161mm univers IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2857765
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB51D
EAN/GTIN:
     3250612736812
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 60PLE, 1x5 Reihen 800x300x161mm, leer mit Tür. Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2-feldig breit. Leerschrank ohne Einbausatz. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare Schließsysteme und Türen, siehe Zubehör. Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: weiß, Breite: 300 mm, Höhe: 800 mm, Tiefe: 165 mm, RAL-Nummer: 9010, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Anzahl der Reihen: 0, Art der Abdeckung: Tür, Anzahl der Leitungseinführungen: 4, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 156 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Funktionserhalt: ohne, Breite in Teilungseinheiten: 12, Geeignet für Außengebrauch: false, Schlagfestigkeit: IK09, Anzahl der Module: 60, Art der Tür: ohne, Schutzart (IP): IP44, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, Geeignet für Blitzschutz: false, Nennstrom (In): 125 A, Materialstärke Gehäuse: 1 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 2,5 mm, Ausführung Deckel: geschlossen, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 2 Maße B (mm): 300
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
FWB51D
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 205,74*
€ 241,48*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 208,79*
€ 243,90*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 209,37*
€ 244,45*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 216,24*
€ 253,49*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 240,76*
€ 278,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,84*
€ 331,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,71*
€ 329,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,68*
€ 318,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,54*
€ 312,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,76*
€ 286,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,74*
Zubehör
Hager
FZ142N
ab € 145,91*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,96*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,85*
Zubehör
Hager
FZ441B
ab € 12,95*
Zubehör
Hager
FZ441N
ab € 45,83*
Zubehör
Hager
FZ445B
ab € 54,27*
Zubehör
Hager
FZ460N
ab € 17,11*
Zubehör
Hager
FZ466N
ab € 17,09*
Zubehör
Hager
FZ504N
ab € 29,58*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 42,55*
Zubehör
Hager
FZ611EN
ab € 115,11*
Zubehör
Hager
FZ621EN
ab € 145,91*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,70*
Zubehör
Hager
FZ839N
ab € 45,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.