Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPV Mauerkasten 2-reihig Volta lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2910349
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VU24NK
EAN/GTIN:
     3250616614369
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kleinverteiler
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Mauerkasten, Volta, UPV, 2x12PLE Montageart: Unterputz, Farbe: grau, Breite: 330 mm, Höhe: 484 mm, Tiefe: 94,5 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 90 mm, Anzahl der Reihen: 2, Einbauhöhe: 470 mm, Einbaubreite: 314 mm, EMV-Ausführung: true, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 91,5 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 12, Ausführung Deckel: geschlossen, Erdungsklemmenblock: false, Neutralleiterklemmenblock: false, Signaldurchlassende Tür: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
VU24NK
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,44*
€ 6,60*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,49*
€ 6,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,49*
€ 6,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,54*
€ 6,75*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 4,93*
€ 7,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KN14E
ab € 3,86*
Zubehör
Hager
KN14N
ab € 3,82*
Zubehör
Hager
KN14P
ab € 3,82*
Zubehör
Hager
KN26E
ab € 7,79*
Zubehör
Hager
KN26N
ab € 7,93*
Zubehör
Hager
S35S
ab € 1,53*
Zubehör
Hager
VZ102N
ab € 17,17*
Zubehör
Hager
VZ24NAV
ab € 22,59*
Zubehör
Hager
VZ36NAV
ab € 31,44*
Zubehör
Hager
VZ452N
ab € 18,34*
Zubehör
Hager
VZ530N
ab € 3,69*
Zubehör
Hager
VZ60MME
ab € 62,37*
Zubehör
Hager
VZ711
ab € 2,96*
Zubehör
Hager
VZ12NUH
ab € 36,78*
Zubehör
Hager
VZ24NUH
ab € 34,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.