Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SH-Schalter-Modul 2RE / 1FB, nutzbare Breite von 161mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-3629846
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     MBH151
EAN/GTIN:
     4011617420316
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Sammelschienensystem 40 mm für S750, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 24 Platzeinheiten, nutzbare Breite von 161 mm, unbestückt für den Einbau von Hauptsicherungsautomat S750, für Sammelschienensystem 1,3-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZB5, Sammelschienenmittenabstand: 40 mm, für maximal 4 Cu-Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max. 250 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Breite: 250 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 200 mm, mit Abdeckung: true, Kunststoff-Abdeckplatte: true, Polzahl: 3, mit Verteilerklemmen: false, Anzahl der Schalter: 0, Geeignet für Leistungsschalter: false, Geeignet für Lasttrennschalter: false, Bemessungsbetriebsstrom: 250 A, Geeignet für Nullspannungsschalter: false, Geeignet für Umschalter: false, mit Lasttrennschalter bestückt: false, mit Leistungsschalter bestückt: false, mit Nullspannungsschalter bestückt: false, mit Umschalter bestückt: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Striebel & John ABB GmbH
Produkt Typ:
MBH151
Ident Code:
2CPX042031R9999
Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, sh schalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 68,93*
€ 87,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,02*
€ 87,81*
Frei Haus
ab € 71,03*
€ 90,06*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 74,09*
€ 93,94*
Lager 6233
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 75,41*
€ 95,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX042533R9999
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.