Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-3638265 Herst.-Nr.: NSYS3CM406025 EAN/GTIN: 3606480212918 |
| |
|
| | |
| HMI Geh. Spacial S3CM H400xB600xT250 IP54, IK10, RAL7035. Hintertür. Farbe: grau, Breite: 600 mm, Höhe: 400 mm, Tiefe: 250 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP54, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Schutzart (NEMA): 13 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYS3CM406025 | Ident Code: | NSYS3CM406025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 424,63* | € 480,38* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 516,96* | € 580,65* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 524,99* | € 588,26* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 522,74* | € 589,56* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 550,93* | € 618,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|