Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel 500m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-3840887
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     LCD90
EAN/GTIN:
     4021121480577
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel, BauPVO EN 50575-Eca, 500 m Einwegspule, 6,9 mm-PVC weiss-Schirmungsmass typ. 90 dB-Metermarkierung-Daempfung 100 m typ. 18,4 dB 860 MHz, 30,5 dB 2150 MHz, Schrimungsklasse A, Aufbau typ. 1,0 Staku 4,6 CuSn Al, Folie verklebt UV-beständig: true, Dielektrikum: Polyethylen, geschäumt (Foam PE), Gewicht: 40 kg/km, Bewehrung: false, Mantel-Farbe: weiß, Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Außenleiter-Form: Folie + Geflecht, Innenleiter-Material: sonstige, Wellenwiderstand: 75 Ohm, Innenleiter-Durchmesser: 1 mm, Außenleiter-Durchmesser: 6,9 mm, Außenleiter-Material: Kupfer, Innenleiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -25...55 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -40...70 °C, Geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Außendurchmesser ca.: 7 mm, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": false, Innenleiter-Oberfläche: blank, Außenleiter-Oberfläche: verzinnt, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: Eca, Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: ohne, Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6: ohne, Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6: ohne, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung: 70 mm, Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: 45 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: 35 mm, Anzahl der Schirmlagen: 3, Spezifizierung Mantelmaterial: sonstige: 500-m-Einwegtrommel
Weitere Informationen:
Hersteller:
KATHREIN Digital Systems GmbH
Produkt Typ:
LCD90
Ident Code:
21510017
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,46*
€ 0,56*
22 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,4646*
€ 0,5646*
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,4744*
€ 0,5744*
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,477*
€ 0,577*
Lager 6233
4 Tage
500
1
pro Meter
€ 75,00*
ab € 0,55*
€ 0,92*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
21510015
ab € 45,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.