| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6233-5064474 Herst.-Nr.: XPL06 EAN/GTIN: 4015082841614 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Trennwand zwischen Einspeisekupferschiene und Hauptsammelkupferschiene, Abschottungsblech, inklusive Befestigungsmaterial, Stahlblech, Breite 600mm, Form 3b Farbe: Edelstahl, Breite: 510 mm, Höhe: 65 mm, RAL-Nummer: 0, mit Kabeleinführung: false, Geeignet für Gehäusebaubreite: 600 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Rastermaß: 12,5 mm, Bauform: Bausatz, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, mit Schloss: false, Ausführung der Oberfläche: verzinkt, Für innere Unterteilung Form 2a: true, Für innere Unterteilung Form 2b: true, Für innere Unterteilung Form 3a: true, Für innere Unterteilung Form 3b: true, Für innere Unterteilung Form 4a: true, Für innere Unterteilung Form 4b: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XPL06 | Ident Code: | 284161 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 97,09* | € 116,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 69,00* | ab € 97,75* | € 117,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 98,01* | € 117,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 100,51* | € 120,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6233 | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 75,00* | ab € 108,90* | € 130,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6233 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6233 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6233 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|