Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mega Cone, 10 W, 540 lm, 840, silbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-5403749
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     612162.004.1
EAN/GTIN:
     4051859346616
Suchbegriffe:
Pollerleuchte
Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Seewasserbeständige Beschichtung. Abdeckung aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss mit klarem Glaszylinder und Konusreflektor. Der robuste Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt für sicheren Stand. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung der Leuchte. Betriebsgerät integriert. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung. Schutzklasse: I, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², mit Fußplatte: false, Anschlussart: Steckklemme, Gehäusefarbe: Silber, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: 10 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Durchmesser: 115 mm, mit Lichtsensor: false, Polzahl: 3, Höhe/Tiefe: 710 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Art der Leuchte: Pollerleuchte, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Schlagfestigkeit: IK05, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP65, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 10 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 800 lm, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Schutzart (NEMA): sonstige, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 42...45 mA, Lichtverteiler: Reflektor, Leuchtenlichtausbeute: 80 lm/W, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED), Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 45, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 27, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, Werkstoffgüte des Gehäuses: sonstige, Leistungsfaktor: 0,54
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
612162.004.1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 296,02*
€ 347,42*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 307,10*
€ 359,70*
Lager 6233
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 330,46*
€ 385,58*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 333,01*
€ 387,37*
Frei Haus
ab € 379,83*
€ 441,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,58*
€ 458,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,82*
€ 455,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,80*
€ 435,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,91*
€ 427,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,46*
€ 393,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982103.000
ab € 48,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.