Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdeinbausockel alu 982103.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingrabstück D115 H400 982103.000
Eingrabstück D115 H400 982103.000
Artikel-Nr.:
     262-D051A06
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982103.000
EAN/GTIN:
     4051859082392
Suchbegriffe:
Eingrabrohr
Erdspieß für Pollerleuchte
Erdstück für Lichtstele
Erdstück für Pollerleuchte
Erdeinbausockel alu 982103.000
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Erdeinbausockel
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: erdspieß für pollerleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,22*
€ 62,47*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,12*
€ 64,74*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,39*
€ 65,42*
€ 5,46*
ab € 51,19*
€ 66,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 62,18*
€ 78,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.