Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TX CableNet Sichttür 47 HE 800x2200x1000mm RAL7035 mit Seitenwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-5415582
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     TX7888220
EAN/GTIN:
     4028177963429
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Netzwerkschrank TX CableNet, mit Sichttür, Farbe: grau, Lieferumfang: Schrankgerüst mit Türen und verschweißtem Dachblech; Zwei 482,6 mm (19')-Profilschienen, vorne und hinten; Stahlblech-Sichttür vorne, 130°-Scharniere; Stahlblechtür hinten, geschlossen, einteilig, 130°-Scharniere; Verschluss vorne und hinten: Designgriff mit Sicherheitsschließung 3524 E; IPPC-Palette, Seitenwände, abschließbar, inkl. Sicherheitsschließung 3524|E, Beschreibung: TX CableNet - Eine neue Ebene des Kabelmanagements. IT-Netzwerkschrank mit Sichttür, vorbereitet für den individuellen Innenausbau., Die flexiblen Systemlösungen bieten von kleinen bis großen Netzwerkanwendungen das passende Rack für Ihre individuellen Anforderungen., Stahlblech, Schrankgerüst: tauchgrundiert;Flachteile: pulverlackiert Farbe: grau, Breite: 800 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 2200 mm, Tiefe: 1000 mm, RAL-Nummer: 7035, Anzahl der Türen: 2, Art der Lüftung: ohne, Max. Belastbarkeit: 500 kg, mit Sichttür: true, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 47, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Montage-Ebene: vorne und hinten, Ausführung der Profilschiene: verkröpft, mit Dachblech: true, mit Erdung: false, mit Fronttür: true, mit rückseitiger Tür: true, mit Seitenwänden: true, Zerlegbar: false, Rastermaß: 482,6 mm (19 Zoll)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
TX7888220
Ident Code:
7888220
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 803,53*
€ 909,09*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 833,95*
€ 937,18*
Lager 6233
unbekannt
€ 75,00*
ab € 850,42*
€ 955,87*
Frei Haus
ab € 1.048,41*
€ 1.290,84*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,87*
€ 1.137,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,38*
€ 1.127,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,15*
€ 1.093,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 892,58*
€ 1.062,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,42*
€ 1.012,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7151305
ab € 37,72*
Zubehör
Rittal
2435100
ab € 30,67*
Zubehör
Rittal
2435200
ab € 39,33*
Zubehör
Rittal
5501320
ab € 32,76*
Zubehör
Rittal
7825380
ab € 30,96*
Zubehör
Rittal
7825381
ab € 22,69*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,59*
Zubehör
Rittal
5501685
ab € 116,78*
Zubehör
Rittal
5501440
ab € 28,67*
Zubehör
Rittal
5302043
ab € 50,59*
Zubehör
Rittal
5302202
ab € 23,67*
Zubehör
Rittal
5502115
ab € 40,80*
Zubehör
Rittal
5302053
ab € 119,27*
Zubehör
Rittal
4612000
ab € 4,79*
Zubehör
Rittal
7220600
ab € 8,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.