Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
Kabelkanal für VX IT, TE, 47 HE, RAL 9005
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-5302053
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
5302053
EAN/GTIN:
4028177958593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kabelkanal, 47 HE, Zur verdeckten Kabelführung. Für Schrankbreite: 800 mm, Für Schrankhöhe:, VX IT: 2200 mm
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
39259020
GTIN:
4028177958593
Herstellerartikelnummer:
5302053
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005302053
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
5302053, IT Kabelkanal, vertikal, f. VX IT, 47 HE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5302053
Höhe:
2200.000
Farbe:
Sonstige
Breite:
800.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Kabelführung und -abfangung
>
Kabelkanäle und Zubehör
>
Kabelkanal für VX IT, TX CableNet, Data Rack
Weitere Suchbegriffe:
Rack Zubehör
,
Verdrahtungskanal
,
rittal rack zubehör
,
rack zubehör
,
kabelkanal 100mm
,
Kabelführung
,
Kabelrangierung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,27*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,44*
€ 176,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,67*
€ 156,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blindpanel, 1 HE, RAL 9005
Rittal
7151005
ab € 12,495*
Zubehör
Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste 482,6 mm (19"), 1 HE, RAL 9005
Rittal
5302202
ab € 23,67*
Zubehör
VX IT Bürsten-Kit, für Kabelkanal VX IT bis 47 HE
Rittal
5302036
ab € 139,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen