Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastleuchten LED/56W-4000K D187, L5 800, asym., 4600 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-5420806
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     612123.004.1
EAN/GTIN:
     4051859179481
Suchbegriffe:
Lichtstele
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Lichtstele für den öffentlichen Bereich. Standrohr Aluminiumprofil mit durchgehendem Erdstück und Tür. Leuchtenkopf aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet, Edelstahl Schrauben. Mit C-Schiene für Anschlussdose / Kabelübergangskasten hinter der Masttür. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Diffusor aus schlagzähem Kunststoff (PMMA), klar. Multichip-LED mit Hochleistungs-Refraktoroptik. Lichtverteilung asymmetrisch. DALI-Betriebsgerät mit integriertem Überspannungsschutz bis 10 kV. Konstant-Lichtstrom-Regelung (CLO). Betriebsgerät gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Mit Programmierschnittstelle NFC. Betriebsgerät im Leuchtenkopf integriert. Bitte Kabelübergangskasten separat bestellen. Schutzklasse: II, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 4 mm², mit Fußplatte: false, Anschlussart: Steckklemme, Gehäusefarbe: Silber, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: 55 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 70-79, Durchmesser: 187 mm, mit Lichtsensor: false, Polzahl: 4, Länge: 6000 mm, Höhe/Tiefe: 5000 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Art der Leuchte: sonstige, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: asymmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Schlagfestigkeit: IK08, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP65, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Ausstrahlungswinkel: freistrahlend/diffus, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 55 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 5150 lm, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Schutzart (NEMA): sonstige, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 229...250 mA, Lichtverteiler: ohne, Leuchtenlichtausbeute: 94 lm/W, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED), Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 12, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 80 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 10 %, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, Werkstoffgüte des Gehäuses: sonstige, Leistungsfaktor: 0,95
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
612123.004.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.778,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.974,66*
€ 2.349,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.958,53*
€ 2.330,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.877,80*
€ 2.234,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.829,25*
€ 2.176,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.778,93*
€ 2.116,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.