Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte aus hochwertigem Aluminium mit Lotuseffekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-5429627
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     ALVA-BL-940/170-TR-180°-600-830-MD-IR-DA
EAN/GTIN:
     4015120820922
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
LED DALI-Pollerleuchte aus hochwertigem Aluminium. Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt. Leuchtkopf: glasklar mit blendfreiem Lichtaustritt. Lichtaustritt: 180°. EVG (DALI) integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. DALI-Schnittstelle für 2-polige DALI-Steuerleitung. Hochwertiges Gehäuse, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet anthrazit, ähnlich RAL 7024. DALI-Bewegungsmelder- Orientierungslicht- Dämmerungsschalter- Einstellmöglichkeiten über Infrarot-Fernbedienung (Zubehör)- Parallelschaltung (Master / Master). Montageart: Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament, optional über Bodenanker (Zubehör). Farbtemperatur 3000 K. Schutzklasse: I, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², mit Fußplatte: true, Anschlussart: Steckklemme, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: true, Geeignet für Lampenleistung: -...- W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Durchmesser: 170 mm, mit Lichtsensor: true, Polzahl: 5, Höhe/Tiefe: 940 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Art der Leuchte: Pollerleuchte, Lichtaustritt: direkt, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Schlagfestigkeit: IK09, Nennspannung: 200...240 V, Schutzart (IP): IP65, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Farbtemperatur: 3000...3100 K, Max. Systemleistung: 17 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 760 lm, Lichtfarbe: weiß, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 110000 h, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Leuchtenlichtausbeute: 44 lm/W, Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: E, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: stufenlos, Austauschbares Betriebsgerät: true, Leistungsfaktor: 0,85
Weitere Informationen:
Hersteller:
ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX
Produkt Typ:
ALVA-BL-940/170-DA
Ident Code:
EL10820922
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 384,25*
€ 443,67*
Frei Haus
ab € 426,56*
€ 488,88*
Frei Haus
ab € 428,33*
€ 493,68*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 438,25*
€ 504,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 447,33*
€ 514,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,67*
€ 527,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,28*
€ 525,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,84*
€ 506,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,56*
€ 493,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,25*
€ 457,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EL10820199
ab € 68,72*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427473
ab € 26,77*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427480
ab € 27,98*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 99,37*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425899
ab € 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.