Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwand-Kleinverteiler, Multimedia, 5-reihig, Stahlblechtür superflach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-5931311
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     KLV-60HWM-SF
EAN/GTIN:
     9010238160941
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür
kleinverteiler 5 reihig
Hohlwand-Multimediaverteiler KLV, Kunststoff-Verteiler mit Stahlblechtür mit Ventilationsöffnungen, Markierungsschlitze im Mauerkasten, einzigartiges superflaches Türrahmendesign, stabiler Türdrehriegel optional austauschbar durch Sicherheitsschließung, Kabelhalter für aufgeräumte Leitungsführung, umfangreiches Zubehörsortiment, Lieferumfang: Gehäuse, 1x Tragschiene, Montageplatte mikroperforiert, 1x Gerätehalter, 2x einfach Steckdosen und Euro2-Adapter, Libelle, 3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich, Kabelhalter, Hohlwandanker, Montageanleitung, praxisgerechte Spezialverpackung. Normen: Für Multimediaanwendungen im GP-Universalgehäuse entsprechend IEC/EN 60670-24 und IEC/EN 62208 freigegeben. Schutzklasse II. Zur Erlangung der SKII müssen alle Geräte in schutzisolierter Ausführung eingebaut sein. Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 360 mm, Ausführung: Wandverteiler, Höhe: 840 mm, Tiefe: 100 mm, Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten: 12, Befestigungsmaß (standardisiert): sonstige, mit Anschlussleisten: false, Werkstoff: Stahlblech/Kunststoff, Max. Anzahl der Doppeladern (DA): 12, Schutzart (IP): IP30, 110-kompatibel: false, LSA: false, SID: false, Schutzart (NEMA): sonstige, DIN-kompatibel: true, Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: false, Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
KLV-SF
Ident Code:
302421
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 212,87*
€ 251,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 215,12*
€ 251,77*
Frei Haus
ab € 219,11*
€ 257,39*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 236,07*
€ 276,72*
Lager 6233
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 253,56*
€ 296,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,26*
€ 352,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,27*
€ 347,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,74*
€ 336,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,83*
€ 327,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,56*
€ 301,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.