Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Kleinverteiler, Hybrid, 5 -reihig, 36TE, Stahlblechtür superflach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-5931357
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     KLV-60UPS-W-HY36-SF
EAN/GTIN:
     9010238161283
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür
Unterputz-Kleinverteiler KLV Hybrid, Schutzklasse II, Kunststoff-Kapselung mit Stahlblechtür, Frontabdeckung plombierbar und laserbeschriftet entsprechend IEC/EN 60670-24, plus 2 Teilungseinheiten Reserve je Reihe, Markierungsschlitze im Mauerkasten, einzigartiges superflaches Türrahmendesign, stabiler Türdrehriegel optional austauschbar durch Sicherheitsschließung, Kabelhalter für aufgeräumte Verdrahtung, umfangreiches Zubehörsortiment, Lieferumfang: Gehäuse, Geräteträger, Frontabdeckung, Null- und Schutzleiterklemmen mit SK Schraubtechnik, Libelle zum Ausrichten, 3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich, Montageplatte, Gerätehalter, 1-fach Steckdose, Kabelhalter, Nagellaschen, Montageanleitung, Beschriftungsbogen, praxisgerechte Spezialverpackung. Normen: Entsprechend IEC/EN 60670-24, IEC/EN 62208 und somit für Verteilungen nach IEC/EN 61439-3 freigegeben. Zur Erlangung der SKII müssen alle Geräte auf der Montageplatte in schutzisolierter Ausführung eingebaut sein. Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 360 mm, Höhe: 840 mm, Tiefe: 100 mm, RAL-Nummer: 9016, mit Montageplatte: true, Einbautiefe: 80 mm, Anzahl der Reihen: 5, Einbauhöhe: 0 mm, Art der Abdeckung: Tür, Einbaubreite: 0 mm, EMV-Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 80 mm, DIN-Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 12, Art der Schließung: sonstige, Schutzart (IP): IP30, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Erdungsklemmenblock: false, Neutralleiterklemmenblock: false, Signaldurchlassende Tür: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
KLV-SF
Ident Code:
302459
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 201,17*
€ 239,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 201,35*
€ 240,25*
Frei Haus
ab € 206,18*
€ 247,04*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 222,76*
€ 264,66*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 247,27*
€ 291,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,34*
€ 346,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,87*
€ 342,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,70*
€ 329,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,31*
€ 320,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,27*
€ 294,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.