Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteraumtür H 1600xB 1000mm geschlossen IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-6025709
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     XLSD5D1610
EAN/GTIN:
     4015081298563
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür
Feldtür, zweiflügelig, geschlossen IP55, Schaumstoffdichtung, Verriegelung mit Doppelbartschlüssel 3mm, pulverbeschichtet in RAL 7035 struktur, Höhe 1600mm, Breite 1000mm Farbe: grau, Breite: 522,5 mm, Ausführung: symmetrisch geteilte Doppelflügeltür, Höhe: 80 mm, Tiefe: 1540 mm, EMV-Ausführung: true, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP55, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false, Schutzart (NEMA): 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XLSD5D1610
Ident Code:
132945
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,60*
€ 571,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,07*
€ 567,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,08*
€ 542,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,31*
€ 522,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,82*
€ 475,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.