Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenblech 1000x800-7/3 verzinkt SASIL h.T.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-6027631
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     XSPBU1008-73-S
EAN/GTIN:
     4015081177776
Suchbegriffe:
Bodenblech
Bodenplatte (Elektroinstallation)
bodenblech
Bodenblech verzinkt, Feldbreite 1000mm, Tiefe 800mm, geteilt, 700mm/300mm, IP55, inklusive Montagematerial, Kunststoffdichtung, die Bodenplatte wird von außen angeschraubt Farbe: Edelstahl, Breite: 600 mm, Ausführung: Bodenblech, Höhe: 12 mm, Tiefe: 675 mm, RAL-Nummer: 0, Max. Belastbarkeit: 0 kg, Geeignet für Gehäusebaubreite: 1000 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 800 mm, Werkstoff: Metall, Geeignet für Gehäusebauhöhe: 0 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XSPBU1008-S
Ident Code:
119937
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 93,22*
€ 113,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,10*
€ 113,91*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 94,98*
€ 115,43*
Frei Haus
ab € 97,48*
€ 118,07*
Lager 6233
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 102,78*
€ 124,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,31*
€ 147,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.