Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse ohne Anschlussöffnung Farbe: grau, Breite: 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-6468999
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     EH35-CCS/ABSGY7035
EAN/GTIN:
     4046356910095
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil, hohe Bauform, ohne Anschlussöffnung, Breite: 35,1 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: lichtgrau (7035) Farbe: sonstige, Breite: 35,1 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 36,95 mm, Werkstoff: sonstige, Betriebstemperatur: -40...80 °C, Gehäuseart: geschlossen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: true, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit Lüftungsöffnungen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
EH35-CCS/ABSGY7035
Ident Code:
2200241
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,134*
€ 0,216*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,2352*
€ 1,9152*
Lager 6233
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 75,00*
ab € 1,3557*
€ 2,0957*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3664*
€ 2,1164*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,62477*
€ 2,52477*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,0957*
€ 2,49388
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7457*
€ 2,07738
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6057*
€ 1,91078
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4857*
€ 1,76798
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,4757*
€ 1,75608
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,3557*
€ 1,61328
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,957* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.