Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6468999 Herst.-Nr.: 2200241 EAN/GTIN: 4046356910095 |
| |
|
| | |
| Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil, hohe Bauform, ohne Anschlussöffnung, Breite: 35,1 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035) Farbe: grau, Breite: 35,1 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 36,95 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: sonstige, Gehäuseart: geschlossen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | EH35-CCS/ABSGY7035 | Ident Code: | 2200241 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 0,136* | € 0,222* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,2593* | € 1,9793* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,3664* | € 2,1364* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 75,00* | ab € 1,5638* | € 2,4238* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,63477* | € 2,52477* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0136* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|