Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung 3G1,5 Ring 100m silbergrau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-6584615
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     ÖLFLEX-SMART108-3G1,5
EAN/GTIN:
     4044776760818
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel 3 x 1,5mm² steuerleitung
Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung, Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung, In Hauptabmessungen erhältlich, weitere Abmessungen siehe ÖLFLEX® CLASSIC 110, Bei erweiterten Anwendungen und individuellen Längen siehe ÖLFLEX® CLASSIC 110, SMART: Gutes Preis-/Leistungsverhältnis - die ÖLFLEX® SMART 108 hat alles was eine flexible Steuerleitung braucht, SMART: Umweltfreundlich - innenliegende Mantelschicht aus regeneriertem PVC mit unverändert hoher Qualität des Typs TM2, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation, TI2, Zweischichtmantel aus PVC, TM2; außen silbergrau, VDE Reg.-Nr. 8639, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Gute chemische Beständigkeit, Ölbeständigkeit: siehe Datenblatt, Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Ziffern, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Ölbeständig nach EN 60811-2-1: false, Nennspannung U: 500 V, Verseilelement: nein, Mantel-Farbe: grau, Schirm über Verseilelement: ohne, Schirm über Verseilung: ohne, Mantel-Material: PVC, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -5...70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -40...80 °C, Ader-Zahl: 3, Kältebeständig nach EN 60811-1-4: false, Halogenfrei nach EN 50267-2-2: false, Außendurchmesser ca.: 6,7 mm, Raucharm nach EN 61034-2: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
LAPPKABEL U.I. Lapp GmbH
Produkt Typ:
ÖLFLEX-3G1,5
Ident Code:
13030099/100
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1, NLSY, JE-LIYCY, NYSLY, LIYCY, H05VVC4V5-K
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 65,00*
ab € 0,57587*
€ 0,73587*
41 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,57339*
€ 0,75339*
100
€ 5,46*
ab € 0,5882*
€ 0,7782*
Lager 6233
3 Tage
2305
1
€ 75,00*
ab € 0,5949*
€ 1,0049*
1
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 2,48*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,0049*
€ 1,19583
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,8949*
€ 1,06493
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,8149*
€ 0,96973
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,7849*
€ 0,93403
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,7549*
€ 0,89833
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,5949*
€ 0,70793
pro Meter
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.