Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-6924654 Herst.-Nr.: KSB32CP11F EAN/GTIN: 3606480006005 |
| |
|
| | |
| Canalis KS Abgangsadapter, 32A, leer für 8 TE + 2 NF-Steckdosen. Farbe: weiß, Breite: 108 mm, Höhe: 165 mm, RAL-Nummer: 9001, mit Arretierung: false, Absicherung: ohne, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 4, Phasenselektion: false, Polzahl: 5, Länge: 437,5 mm, Schutzart (IP): IP55, Anzahl der CEE-Steckdosen: 2, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0,0, Abgangsart: Steckdose, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 230...690 V, Ausführung der Steckdosen: SCHUKO-Steckdose 16 A, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 32 A, Anzahl der NEMA-Steckdosen: 0,0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | KSB32CP11F | Ident Code: | KSB32CP11F |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,89* | € 89,20* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,95* | € 95,32* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 76,54* | € 97,37* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 80,18* | € 102,09* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,83* | € 102,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|