Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibles LED Linienmodul 12V, 96W, 4000K, 7000lm, 120°, SMD LEDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-7859700
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     991434
EAN/GTIN:
     4019768112814
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Flexibles LED-Linienmodul, 12 V, 96 W, IP20 • Abstrahlwinkel: 120° • maximale Betriebstemperatur: 50 °C • 5 m flexibles LED-Band mit SMD-LEDs • selbstklebend • trennbar zwischen den Einheiten, mit Lötpads • muss zur Kühlung auf wärmeleitender Oberfläche montiert werden • bei Montage auf elektrisch leitendem Material bei den Anschlüssen auf Isolierung achten • Biegeradius an Stellen mit Bauteilen min. 20 mm; ohne Druck ankleben • tc-Temperatur an der Lötstelle einer LED kontrollieren • mit 5 Einspeisesteckern 10 mm mit 15 cm Kabel, Band-Band-Steckern 10 mm, L-Stück, T-Stück • maximale Länge nach Einspeisung: 3 m Farbe: Neutralweiß Farbe: weiß, Breite: 10 mm, Höhe: 1,8 mm, Form: rechteckig, Flexibel: true, Farbtemperatur: 4000 K, Anschlussart: Einsteckanschluss, Länge: 5000 mm, Betriebsspannung: 12 V, Schutzart (IP): IP20, Lampenleistung: 0...96 W, Lichtstrom: 7000 lm, Ausstrahlungswinkel: 120 °
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
991434
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6233
unbekannt
€ 75,00*
ab € 185,06*
€ 230,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 200,21*
€ 248,98*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,30*
€ 274,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,14*
€ 270,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,74*
€ 255,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,25*
€ 251,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,06*
€ 220,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.