Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand, verschraubbar, für HT: 800/600 IP55 RAL7035 Pack=2Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-7906195
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     VX8173245
EAN/GTIN:
     4028177921634
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 800x600 mm, Stahlblech Farbe: grau, RAL-Nummer: 7035-EV000270, mit Kabeleinführung: false, Geeignet für Gehäusebautiefe: 600 mm, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, mit Schloss: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Geeignet als Seitenwand: true, Geeignet als Rückwand: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VX8173245
Ident Code:
8173245
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 78,65*
€ 99,61*
€ 6,78*
ab € 79,41*
€ 100,58*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,42*
€ 100,59*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,92*
€ 103,77*
Lager 6233
unbekannt
€ 75,00*
ab € 83,58*
€ 105,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 83,58* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8106260
ab € 45,84*
Zubehör
Rittal
5301235
ab € 15,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.