Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Praktibox S UP-Hohlwandverteiler, mit Kunstofftür, weiss, 4x 12 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-7907203
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     135164
EAN/GTIN:
     3414971197848
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür
unterputzverteiler 4 reihig
Legrand UP-Hohlwandverteilerr Practibox S, mit Kunststofftür, Signalweiß RAL 9003, Schutzart IP30 - IK07, 4-reihig, 12 Module/Reihe, Abmessung 765 x 328 x 103 (Höhe x Breite x Tiefe in mm), selbsverlöschend 850 °C, Komplettset inkl. Mauerkasten und Tür, inklusive N- und PE-Klemmen, Schutzklasse II. Türen rechst und links anschlagbar. Nach IEC 60670-24. Geeignet für Hohlwandmontage. Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 328 mm, Höhe: 765 mm, Tiefe: 103 mm, RAL-Nummer: 9003, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 72 mm, Anzahl der Reihen: 4, Art der Abdeckung: Deckel, EMV-Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 72 mm, DIN-Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 12, Schutzart (IP): IP40, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
135164
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,64*
€ 75,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,69*
€ 80,71*
Lager 6233
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 70,37*
€ 89,53*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 82,05*
€ 103,91*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.