Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Praktibox S Aufputzverteiler, mit Kunstofftür, weiss, 4x 12 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-7907211
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     135204
EAN/GTIN:
     3414971197923
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Legrand Aufputzverteiler Practibox S, mit Kunststofftür, Signalweiß RAL 9003, Schutzart IP30 - IK07, 4-reihig, 12 Module/Reihe, Abmessung 765 x 328 x 103 (Höhe x Breite x Tiefe in mm), selbsverlöschend 650 °C, Komplettset inkl. Mauerkasten und Tür, inklusive N- und PE-Klemmen, Schutzklasse II. Türen rechst und links anschlagbar. Nach IEC 60670-24. Geeignet für Aufputzmontage. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 328 mm, Höhe: 766 mm, Tiefe: 108 mm, RAL-Nummer: 9003, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 0 mm, Anzahl der Reihen: 4, Art der Abdeckung: Deckel, EMV-Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 76 mm, DIN-Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 12, Schutzart (IP): IP40, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
135204
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 9,70*
ab € 35,05*
€ 46,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,70*
€ 58,34*
Lager 6233
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 50,25*
€ 65,42*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 58,75*
€ 75,67*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.