Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVlink Pro AC 22kW-T2S & TF-B-EV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-8909829
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EVB3S22N4FB
EAN/GTIN:
     3606482213227
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
EVlink Pro AC Wallbox mit Typ 2 Steckdose mit Shuttern und Typ F Schukosteckdose. Für den Einsatz in halböffentlichen Garagen oder auf Parkplätzen, für die Innen- oder Außeninstallation an der Wand, auf der EVlink Stele (EVA1PBS1 / EVA1PBS2) oder im Metal Kit (EVA1RWKS1 / EVA1RFKS1 / EVA1RFKS2). Mode 3 Ladung gemäß IEC 61851-1, 3-phasig mit maximal 22 kW Ladeleistung, Typ 2 Steckdose, Typ F Schukosteckdose bis 2,3 kW 1-phasig. Mit integriertem FI Typ B-EV und iMNx Unterspannungsauslöser zur Abschaltung bei Kontaktverschweißung gemäß E.V. Ready Anforderungen. Digitaleingänge: 1 für vorübergehende Strombegrenzung, 1 für verschobene/ausgesetzte Ladung, 1 für EV-Anwesenheitserkennung. Zugriffskontroller über NFC / RFID Reader. NFC Reader 13,56 MHz kompatibel mit Typ 1, 2, 4 und 5 Badges, RFID Reader: Entspricht den Protokollen ISO/CEI 14443 A & B und ISO/CEI 15693, Kompatibel mit Mifare Ultralight, Mifare Classic, Mifare Plus. Nutzerinformationen und Statusmeldung über einen gut sichtbaren LED-Bogen, inbetriebnahme der Wallbox über eSetup App via Bluetooth. Kommunikationsstandards: Bluetooth, Ethernet 2 Anschlüsse (1 für Daisy Chain), Modbus serial, Modbus TCP, OCPP 1.6J zur Anbindung an ein Backend sowie dem Lastmanagementsystem EcoStruxure EV Charging Expert. Optionales Zubehör: Wifi Modul (EVA1MW), Modem Modul (EVA1MM), ISO 15118 Modul (EVA1M8), steckbar auf den Ladecontroller. Farbe der Ladestation: Korpus: Dunkelgrau RAL 7016 und Schwarz RAL 9005, Frontabdeckung: Weiß RAL 9003. Abmessungen BxHxT: 317x529x158mm, Gewicht: 7,5 kg, Material: Polycarbonat UV-behandelt. Stoßfestigkeit IK10, Schutzgrad IP54, Betriebstemperatur -30 bis 50°C, Lagertemperatur -40 bis 80°C, Betriebshöhe max. 2000m ohne Derating, rel. Luftfeuchte 5 bis 95%, Eigenverbrauch bis 10W. Erdungssystem: TT, TN(S) oder TN(C)(S), IT kompatibel mit zusätzlichem Trenntransformator in der Spannungsversorgung. Normen und Standards: CE, E.V. Ready, IEC/EN 61851-1 Ed 3.0, IEC/EN 62196-1 Ed 2.0, IEC/EN 62196-2 Ed 1.0, EN 61000-6-2: 2019, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, IEC 60884-1 und NF-C 61314. Montageart: Wandmontage, Breite: 317 mm, Höhe: 529 mm, Tiefe: 158 mm, mit Display: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Nennanschlussleistung: 22 kW, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP54, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0,0, mit Kommunikationsschnittstelle: true, Funktion Zugangskontrolle: true, Anzahl der Ladepunkte: 1, mit Hausanschlusskasten (HAK): false, Anzahl der FI-Schalter Typ A: 0,0, Anzahl der FI-Schalter Typ B: 1, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1: 0,0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS: 0,0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 0,0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS: 0,0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 1, Anzahl der Ladekupplungen GB AC: 0,0, Anzahl der Ladekupplungen GB DC: 0,0, Anzahl der Ladesteckdosen GB: 0,0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3: 0,0, Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO: 0,0, Anzahl der Haushaltssteckdosen: 1, mit Lastmanagement: true, mit Energiezähler: false, mit Leistungsschutzschalter: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
EVB3S22N4FB
Weitere Suchbegriffe: ladestation elektrofahrzeug 22kw, e-auto-ladestation stationär, Batterieladegerät, Ladegerät (Batterie-), Akkuladegerät, Akkumulatorladegerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.234,86*
€ 1.349,39*
Frei Haus
ab € 1.236,64*
€ 1.350,36*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.234,50*
€ 1.350,37*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.231,99*
€ 1.355,84*
Lager 6233
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.288,99*
€ 1.415,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.415,37*
€ 1.684,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.406,00*
€ 1.673,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.356,65*
€ 1.614,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.325,01*
€ 1.576,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.288,99*
€ 1.533,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
EVP1CNX32322
ab € 454,47*
Zubehör
Schneider Electric
EVP1CNL32322
ab € 401,30*
Zubehör
Schneider Electric
EVA1FWHS12
ab € 66,04*
Zubehör
Schneider Electric
EVA1PBS1
ab € 278,35*
Zubehör
Schneider Electric
EVA1PBS2
ab € 315,76*
Zubehör
Schneider Electric
EVA1PCS2
ab € 62,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.