Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric EVA1FWHS12 electric vehicle charging station mounting


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric EVA1FWHS12 electric vehicle charging station mounting
Schneider Electric EVA1FWHS12 electric vehicle charging station mounting
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100020626
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EVA1FWHS12
EAN/GTIN:
     3606482185494
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
EVlink Pro AC Metal Kit Kabelhalterung als Zubehör für Pro AC Wand- und Boden Kits. Farbe: Alu grau RAL 9022. Abmessungen BxHxT: 160x145x101,5mm, Gewicht: 1,15 kg.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
198 mm
Paketgewicht
1452 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
101.5 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
1150 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Geeignet für
Drinnen
Kompatibilität
EVlink (EVlink Pro AC Metal)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
EVB3S22N40MR
ab € 1.239,80*
Zubehör
Schneider Electric
EVB3S22N40FM
ab € 1.229,89*
Zubehör
Schneider Electric
EVB3S22N40M
ab € 1.123,10*
Zubehör
Schneider Electric
EVB3S22N4B
ab € 1.118,26*
Zubehör
Schneider Electric
EVB3S22N4FB
ab € 1.231,99*
Zubehör
Schneider Electric
EVB3S22NC0M
ab € 1.203,98*
Zubehör
Schneider Electric
EVB3S22NCB
ab € 1.205,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.