Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-9786822 Herst.-Nr.: DK5301450 EAN/GTIN: 4028177955066 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Stahlblechtür, belüftet für VX IT, Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %. Für Schrankbreite: 600 mm, Für Schrankhöhe: 2.200 mm Farbe: sonstige, Breite: 600 mm, Ausführung: sonstige, EMV-Ausführung: false, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | DK5301450 | Ident Code: | 5301450 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,75* | € 323,60* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 287,84* | € 333,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 284,95* | € 333,67* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 288,06* | € 334,70* | | | | Lager 6233 | | | | | | € 75,00* | ab € 291,89* | € 340,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|