Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT, geschlossen, 19'-Profilschie nen standard,RAL7035,BHT 600x2000x600mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-9786908
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     VX5329121
EAN/GTIN:
     4028177945524
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
VX IT Netzwerk-/Serverschrank standard, BHT: 600x2000x600 mm, 42 HE, Aluminium-Sichttür geschlossen vorne, Stahlblechtür geschlossen hinten, vertikal geteilt, 180°-Scharniere vorne und hinten Farbe: grau, Breite: 600 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 2000 mm, Tiefe: 600 mm, RAL-Nummer: 7035-EV000270, Anzahl der Türen: 2, Art der Lüftung: ohne, Max. Belastbarkeit: 7500 kg, mit Sichttür: true, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 42, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Montage-Ebene: vorne und hinten, Ausführung der Profilschiene: ohne, mit Dachblech: true, mit Erdung: false, mit Fronttür: true, mit rückseitiger Tür: true, mit Seitenwänden: false, Zerlegbar: false, Rastermaß: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VX5329121
Ident Code:
5329121
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll rahmen rittal, 19 zoll gestellrahmen, Verteiler-Rack, LAN-Schrank, Netzwerkverteiler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 961,35*
€ 1.057,46*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 956,26*
€ 1.057,47*
€ 65,00*
ab € 987,25*
€ 1.094,42*
€ 53,00*
ab € 998,80*
€ 1.103,83*
Lager 6233
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.003,92*
€ 1.112,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.112,48*
€ 1.323,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,90*
€ 1.317,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.075,51*
€ 1.279,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.048,33*
€ 1.247,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,92*
€ 1.194,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,907*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,59*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,805*
Zubehör
Rittal
2573000
ab € 14,88*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 326,28*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,68*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 29,99*
Zubehör
Rittal
5501400
ab € 13,28*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 54,29*
Zubehör
Rittal
5502115
ab € 40,80*
Zubehör
Rittal
5502245
ab € 25,53*
Zubehör
Rittal
5502405
ab € 2,708*
Zubehör
Rittal
5502155
ab € 25,60*
Zubehör
Rittal
5302020
ab € 26,61*
Zubehör
Rittal
7030601
ab € 75,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.