Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafeComfort Chemikalienschutzanzug, Modell T, PSA Kat. III Typ 4/5/6, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikeldetailansicht Front
Artikeldetail Reißverschluss
Artikeldetail Rücken
Artikeldetail Daumenschlaufe
Artikeldetail getapte Nähte
Artikel-Nr.:
     6266-910790
Hersteller:
     P. Glatzeder GmbH
Herst.-Nr.:
     910790
EAN/GTIN:
     4260503117902
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

SafeComfort Einweg-Chemikalienschutzanzug Kategorie III Typ 4 / 5 / 6 | Modell T - bester Schutz bei höchstem Tragekomfort, Größe M

Mit Kapuze, überklebten Nähten, Zweiwege-Reißverschluss und selbstklebender Abdeckung, Mittelfingerschlaufe. Partikel- und sprühdicht. EN 14605:2005+A1 :2009, EN ISO 13982-1:2004+A1 :2010, EN 13034:2005+A1 :2010

Komfort

  • Unvergleichlicher Tragekomfort und hervorragendes Feuchtigkeitsmanagement durch schweißabsorbierende Innenseite und atmungsaktive Aussenseite
  • Das innenliegende Mikrofilamenten-Vlies garantiert ein weiches Tragegefühl und ist besonders hautfreundlich
  • Die Aussenseite bietet hervorragenden Barriereschutz gegen Partikel und Aerosole, ist angenehm im Touch und extrem geräuscharm
  • Die Innenseite nimmt das 4-fache des Eigengewichts an Flüssigkeit auf und trocknet noch während der Arbeiten
  • Kein Hitzstress bei längeren Tätigkeiten und warmer Arbeitsumgebung

Design

  • Mittelfingerschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel
  • Taillen-Gummizug für optimalen Sitz
  • Weiche Abschlüße mit Gummizügen an Armen und Beinen
  • überklebte, rote Nähte bieten hervorragenden Schutz vor Partikeln, Aerosolen und chemikalischen Flüssigkeiten
  • zweiteilige Kapuze für einen kopfnahen Sitz, kompatibel mit allen Schutzmasken

Schutz

  • Antistatisch ausgerüstet und frei von Silikon
  • PSA Kategorie III: Erfüllt die CE-Normen EN 14605:2005+A1 :2009 (Typ 4), EN ISO 13982-1:2004+A1 :2010 (Typ 5), EN 13034:2005+A1 :2010 (Typ 6)
  • Partikeldicht und sprühdicht
  • Hervorragender Schutz bei hoher Staubbelastung

Material

  • Bi-Komponenten-Mikrofilamentenvlies Truetec®
  • Flächengewicht: 50 g/m²
  • Innenseite ist zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, Klasse 1
Weitere Informationen:
Körperhöhe:
168 – 176 cm / 66 – 70 Inch
Brustumfang:
92 – 100 cm / 36 – 40 Inch
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, chemieschutz-overall m, chemieschutz overall, chemikalienschutzanzug typ 4/5/6, chemieschutz-overall chemikalienschutzanzug einwegoverall schutzanzug chemieschutzanzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.