Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Großfachregal 250 kg Grundfeld LR 5010 Stecksystem HxBxT 2000x875x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-46111-40-EB
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-46111-40-EB
EAN/GTIN:
     4250797528737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Breitfachregal
Großfachregal
BERT-Großfachregal 250 kg - Grundfeld - LR 5010 Stecksystem HxBxT 2000x875x400 mm Rahmen lackiert in RAL 5010 enzianblau 5 Fachebenen Paneel mit 16 mm Spanplatten Stufenbalken verzinkt Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
48,84 kg
Ausführung:
LACK 5010
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
875 mm
Tiefe:
400 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
5
Marke:
BERT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,97*
€ 351,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,67*
€ 350,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,98*
€ 326,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,85*
€ 321,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,71*
€ 282,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.