Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Großfachregal 250 kg Grundfeld LR 7035 Stecksystem HxBxT 2000x875x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-46111-50-LG
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-46111-50-LG
EAN/GTIN:
     4250797528799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Breitfachregal
Großfachregal
BERT-Großfachregal 250 kg - Grundfeld - LR 7035 Stecksystem HxBxT 2000x875x500 mm Rahmen lackiert in RAL 7035 lichtgrau 5 Fachebenen Paneel mit 16 mm Spanplatten Stufenbalken verzinkt Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
53,34 kg
Ausführung:
LACK 7035
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
875 mm
Tiefe:
500 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
5
Marke:
BERT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,77*
€ 362,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,02*
€ 355,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,90*
€ 340,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,95*
€ 336,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,76*
€ 297,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.