Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Großfachregal 250 kg Grundfeld LR 5010 Stecksystem HxBxT 2000x1005x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-46121-30-EB
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-46121-30-EB
EAN/GTIN:
     4250797529017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Breitfachregal
Großfachregal
BERT-Großfachregal 250 kg - Grundfeld - LR 5010 Stecksystem HxBxT 2000x1005x300 mm Rahmen lackiert in RAL 5010 enzianblau 5 Fachebenen Paneel mit 16 mm Spanplatten Stufenbalken verzinkt Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
47,12 kg
Ausführung:
LACK 5010
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
300 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
5
Marke:
BERT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,26*
€ 354,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,93*
€ 354,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,77*
€ 329,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,46*
€ 324,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,61*
€ 286,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.