Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Großfachregal 250 kg Grundfeld LR 7035 Stecksystem HxBxT 2000x1695x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-46141-60-LG
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-46141-60-LG
EAN/GTIN:
     4250797529796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Breitfachregal
Großfachregal
BERT-Großfachregal 250 kg - Grundfeld - LR 7035 Stecksystem HxBxT 2000x1695x600 mm Rahmen lackiert in RAL 7035 lichtgrau 5 Fachebenen Paneel mit 16 mm Spanplatten Stufenbalken verzinkt Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
97,53 kg
Ausführung:
LACK 7035
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
1695 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
5
Marke:
BERT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,22*
€ 546,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,73*
€ 536,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,48*
€ 513,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,30*
€ 485,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,88*
€ 448,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.