Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Großfachregal 250 kg Anbaufeld LR 6011 Stecksystem HxBxT 2500x875x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-46412-30-RG
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-46412-30-RG
EAN/GTIN:
     4250797530167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Breitfachregal
Großfachregal
BERT-Großfachregal 250 kg - Anbaufeld - LR 6011 Stecksystem HxBxT 2500x875x300 mm Rahmen lackiert in RAL 6011 resedagrün 6 Fachebenen Paneel mit 16 mm Spanplatten Stufenbalken verzinkt Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
45,25 kg
Ausführung:
LACK 6011
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2500 mm
Breite:
875 mm
Tiefe:
300 mm
Bauart:
Anbaufeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
6
Marke:
BERT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,47*
€ 298,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,81*
€ 297,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,09*
€ 280,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,71*
€ 272,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,63*
€ 238,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.