Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Archivregal Grundfeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2075x1005x30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-51110-30
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-51110-30
EAN/GTIN:
     4250797508616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
BERT-Archivregal - Grundfeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2075x1005x300 mm 6 Fachebenen Paneel mit 16 mm Spanplatten (5 Ordnerebenen + 1 Abdeckboden) Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
54,06 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2075 mm
Breite:
1005 mm
Tiefe:
300 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
5
Marke:
BERT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,32*
€ 243,69*
17 Tage
22
Frei Haus
ab € 204,41*
€ 251,94*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,62*
€ 264,29*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 249,21*
€ 305,47*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,47*
€ 363,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,39*
€ 359,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,39*
€ 337,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,70*
€ 334,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,21*
€ 296,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B3-51111-30
ab € 155,67*
Zubehör
k.A.
B3-51113-30
ab € 186,33*
Zubehör
k.A.
B3-51117-30
ab € 229,67*
Zubehör
k.A.
B3-51109-30
ab € 141,10*
Zubehör
Regalwerk
B3-30404-E
ab € 11,62*
Zubehör
Regalwerk
B3-30297-E
ab € 6,34*
Zubehör
Regalwerk
B3-30394-K
ab € 5,56*
Zubehör
k.A.
B3-28103-K
ab € 22,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.