Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk BERT Archivregal Grundfeld 2075 x 1005 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk BERT Archivregal Grundfeld 2075 x 1005 x 300 mm
Regalwerk BERT Archivregal Grundfeld 2075 x 1005 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B3-51110-30
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-51110-30
EAN/GTIN:
     4250797508616
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Das BERT Archivregal bietet mehr Wirtschaftlichkeit fürs Archiv und eignet sich in bester Weise für die ökonomische Einlagerung von Standard-Ordnern ohne Platzverlust. Durch Grund- und Anbaufelder lässt sich das Regal zu jedem gewünschten Maß oder Regallänge kombinieren und ist trotzdem immer beidseitig bedienbar.

Ausstattung BERT Archivregal Grundfeld 2075 x 1005 x 300 mm

  • Breite 1005 mm
  • Höhe 2075 mm
  • Tiefe 300 mm
  • Mit 6 Fachebenen Paneel (Stufenbalken / Einlegeboden Span 16 mm P4)
  • 5 Ordnerebenen je Regalfeld - beidseitig bedienbar
  • Höhenverstellbar im Rastermaß 25 mm
  • Keine zusätzliche Aussteifung erforderlich
  • Fachlast 250 kg
  • Feldlast 2000 kg
  • Rahmen fertig montiert

Regale von Regalwerk lassen sich grundsätzlich aus dem Grundregal sowie beliebig vielen Anbauregalen zusammensetzten, sodass die Regalwand perfekt an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden kann.

Höhe: 2075 mm
Feldbreite: 1005 mm
Feldtiefe: 300 mm

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,87*
€ 242,43*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 203,10*
€ 250,60*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,92*
€ 262,79*
6 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 248,19*
€ 304,73*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,79*
€ 312,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,43*
€ 311,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,19*
€ 292,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,30*
€ 282,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,92*
€ 255,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B3-51111-30
ab € 155,74*
Zubehör
k.A.
B3-51113-30
ab € 185,74*
Zubehör
k.A.
B3-51117-30
ab € 230,70*
Zubehör
k.A.
B3-51109-30
ab € 141,17*
Zubehör
Regalwerk
B3-30404-E
ab € 11,55*
Zubehör
Regalwerk
B3-30297-E
ab € 6,27*
Zubehör
Regalwerk
B3-30394-K
ab € 5,51*
Zubehör
k.A.
B3-28103-K
ab € 23,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.