Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Archivregal Anbaufeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2075x1285x30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-51113-30
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-51113-30
EAN/GTIN:
     4250797508678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
BERT-Archivregal - Anbaufeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2075x1285x300 mm 6 Fachebenen Paneel mit 16 mm Spanplatten (5 Ordnerebenen + 1 Abdeckboden) Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
58,41 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2075 mm
Breite:
1285 mm
Tiefe:
300 mm
Bauart:
Anbaufeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
5
Marke:
BERT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,26*
€ 230,50*
18 Tage
17
Frei Haus
ab € 192,07*
€ 238,73*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,69*
€ 253,61*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 235,19*
€ 288,78*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,78*
€ 343,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,81*
€ 337,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,29*
€ 320,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,17*
€ 316,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,19*
€ 279,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B3-51111-30
ab € 155,66*
Zubehör
k.A.
B3-51117-30
ab € 230,22*
Zubehör
k.A.
B3-51109-30
ab € 141,11*
Zubehör
Regalwerk
B3-30404-E
ab € 11,61*
Zubehör
Regalwerk
B3-30298-E
ab € 7,21*
Zubehör
Regalwerk
B3-30395-K
ab € 7,09*
Zubehör
k.A.
B3-28123-K
ab € 28,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.